Schneider Electric - Acti 9 PowerTag 3P+N 63A Mont,nede
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 63 A
Maks strøm (Imax) - 63 A
Nominell spenning (Un) N-L - 220...240 V
Modell / utførelse - Direktemåling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480909177
Elnummer
8063044
Leverandørens varenummer
A9MEM1542
Typebeskrivelse
8063044
Målertype
Elektronisk
Nominell strøm (In)
63 A
Maks strøm (Imax)
63 A
Nominell spenning (Un) N-L
220...240 V
Modell / utførelse
Direktemåling
Nominell spenning (Un) L-L
380...415 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse
B
Poltype
Fireleder
KWh-målerens energislagutførelse
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats
1-tariff
Tariffstyring
Intern
Måletype ved belastning
Nei
Sperre for returgang
Nei
Kalibrert
Ja
Godkjent
Innenlands
Impulsutgang
Uten
Impulshastighet
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering
Uten
Monteringsmetode
Plug-In teknikk
Bredde i antall modulmellomrom
4
Bredde
72 mm
Dybde
43 mm
Høyde
16,5 mm
Type grensesnitt
Andre
EDL40 sinatur
Nei
Med sperekode
Nei
Antall plasser
0
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
PowerTag trådløse energimålere måler følgende verdier i samsvar med IEC 61557-12 standard og må tilknyttes Acti9 SI B Smartlink (Ethernet) eller Acti9 Smartlink SI D (Ethernet) med radiofrekvens kommunikasjon,
akkumulert aktiv energi, total og partiell (kWh)
effektivverdier: fase-nøytral og fase-til-fase-spenning (V),
strømmer per fase (A), total aktiv effekt og aktiv effekt per fase (W),effektfaktor.
Installert oppstrøms eller nedstrøms for en automatsikring, vil PowerTag måle data for den tilhørende krets.