Schneider Electric - Acti 9 samleskinne 1PN 12 mod iC40 - A9XPC612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 9 mm
Lengde - 272 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - IC40N
EAN/GTIN
3606489443573
Elnummer
1601702
Leverandørens varenummer
A9XPC612
Typebeskrivelse
A9XPC612
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
9 mm
Lengde:
272 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
12
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
230 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit


