Schneider Electric - Acti 9 samleskinne 1PN 6m iC40 med tilkoblingsklemmer - A9XPP606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 9 mm
Lengde - 108 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 6
Emballasje og betingelser
18 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - IC40N
EAN/GTIN
3606489598853
Elnummer
1601709
Leverandørens varenummer
A9XPP606
Typebeskrivelse
A9XPP606
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
9 mm
Lengde:
108 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
230 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit


