Schneider Electric - Acti 9 samleskinne 3PN 48m iC40+Vigimodul+hjelpekontakt - A9XPV748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 9 mm
Lengde - 826 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 48
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - IC40N
EAN/GTIN
3606489443610
Elnummer
1601706
Leverandørens varenummer
A9XPV748
Typebeskrivelse
A9XPV748
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
9 mm
Lengde:
826 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
48
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
18
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Hvit


