Schneider Electric - Acti 9 skumringsrele - 1NO - 2....2000 lux med utendørs lyssensor - CCT15369

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell brytestrøm - 16 A

  • Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...2000 lx

  • Maks ledningslengde lyssensor - 50 m

  • Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering

  • Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489524616

Elnummer

1475896

Leverandørens varenummer

CCT15369

Typebeskrivelse

CCT15369

Nominell brytestrøm:

16 A

Innstillingsområde lysstyrkeverdi:

2...2000 lx

Maks ledningslengde lyssensor:

50 m

Monteringsmetode lyssensor:

Veggmontering

Tetthetsklasse (IP) lyssensor:

IP55

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

2600 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2300 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

730 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

10 A

Med programmerbar nattavstengning:

nei

Impulsinngang:

nei

Driftspenning lysføler:

0 V

Beskyttelsesklasse lyssensor:

II

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

67 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Skumringsrelè styrer automatisk belysning, rullgardiner osv., I henhold til lysstyrke og / eller tidspunktet på dagen. De måler lysintensitet ved hjelp av fotoceller som kan installeres i en dør (tavlefront) eller utenfor en bygning (veggmontert celle).