Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Acti 9 THP1+ 1C (24h/7d) programmerbar termostat - CCT15834

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti 9 THP1+ 1C (24h/7d) programmerbar termostat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sensortype - Fjernføler

  • Antall kanaler - 1

  • Innstillingsområde komfort - 10...30 °C

  • Gangreserve - 87600 h

  • Kontaktutførelse - Vekselkontakt (NO/NC)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489524623

Elnummer

5401618

Leverandørens varenummer

CCT15834

Typebeskrivelse

5401618

Sensortype:

Fjernføler

Antall kanaler:

1

Innstillingsområde komfort:

10...30 °C

Gangreserve:

87600 h

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Modell / utførelse:

Digital

Merkespenningsområde:

207...253 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Tekstveiledning i displayet:

Ja

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Antall minneplasser:

42

Antall grunnprogram standard:

3

Ferieprogram:

Ja

Inngang for tidsprogram:

Ja

Innstillingsområde senking:

10...30 °C

Innstillingsområde frostbeskyttelse:

0...20 °C

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Driftsvelger:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:

10 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2,5

Monteringsdybde:

67 mm

Klasse for temperaturregulator:

I

Standby strømforbruk (solstandby):

0,8 W

Programmerbar termostat for DIN-skinnemontering, med ukeurfunksjon.