Schneider Electric - Acti 9 tilknytningsskap med målerkabel og KIT IT - A9HUS3K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 25
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480798504
Elnummer
1744211
Leverandørens varenummer
A9HUS3K
Typebeskrivelse
1744211
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
25
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Type tetning:
Sylinder
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Høyde:
847 mm
Bredde:
620 mm
Dybde:
200 mm


