Schneider Electric - Acti9 feilsignalkontakt - 1 vekselkontakt - standard - for iC60 og iID dobbelklemme - A9A26906

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti9 feilsignalkontakt - 1 vekselkontakt - standard - for iC60 og iID dobbelklemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606486115176

Elnummer

1612578

Leverandørens varenummer

A9A26906

Typebeskrivelse

A9A26906

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type WLAN-kontroller:

1

Nominell brytestrøm:

0,1 A

Merkespenning:

240 V

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Denne Acti9 iSD hjelpekontakten er en modulær vekselkontakt som brukes til fjernindikasjon av posisjonen til den tilknyttede enheten. I AC-nettverk er den nominelle strømmen fra 100 mA til 6A ved driftsfrekvens på 50 Hz til 60 Hz ved 240VAC, og fra 100 mA til 3A med driftsfrekvens på 50 Hz til 60 Hz ved 415VAC. I DC-nettverk begynner In-nominell strøm alltid på 100mA ved 24VDC til 130VDC. Den går opp til 6A ved 24VDC, 2A ved 48VDC, 1,5A ved 60VDC og 1A ved 130VDC. Den har 1 vekselkontakt type 1 C / O, Den har 1 kontakt med type 1 C/O (vekselkontakt), som kun endrer status dersom det tilordnede utstyret endrer posisjon/status som følge av feil i installasjonen. Den er beregnet for installasjoner i små bedrifter, bygninger, kritiske bygninger, helsevesen, industri, datasenter og infrastrukturer. Denne hjelpekontakten er kompatibel med Acti9-produkter som iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC, iC40 XA, iCV40 XA, iC60 RCBO. Denne OC-kontakten er kompatibel med Acti9-produkter som Acti9 iDT40, iDT40 XA og iDD40. iSD brukes enten som kortnavn eller kompatibilitetskode for enheten, Tilkoblingsklemmer oppe. Tverrsnitt og antall ledere per klemme: Tilkoblingen tillater tilkobling med 1 stk ènleder med tverrsnitt fra 1mm² til 4mm², eller 2 stk ènledere med tverrsnitt2,5 mm². Flertrådet kobberleder fra 0,5 mm² til 2,5 mm. Mangetrådet kobberleder med endehylse (2 ledere) opp til 1,5 mm². Tiltrekkingsmomentet på tilkoblingen er 1N.m for PZ1 skrutrekkertype. Nominell isolasjonsspenning (Ui) er opptil 500V. Den har en nominell impulsmotstandsspenning (Uimp) på 4kV. Antall moduler à 18 mm = 0,5. Dimensjonene er (B) 9 mm x (H) 86 mm x (D) 73 mm. Den har en nominell impulsspenning (Uimp) på 4kV. Dimensjonene er (B) 9mm x (H) 86mm x (D) 73mm. Produktfargen er hvit (RAL 9003). Forurensningsgraden er 3. Nivået på tropiskisering er behandling 2. I henhold til IEC 60529-standarden er IP-graden av beskyttelse IP20. Driftstemperaturen er fra -35 °C til +70 °C. Lagringstemperaturen er fra -40 °C til +85 °C. Dette produktet er i samsvar med standardene EN/IEC 60947-5-1 og GB/T 14048.5. Dette produktet er sertifisert med CE- og UKCA-merking.