Schneider Electric - Acti9 hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - lavstrøm - ikke for dobbelklemme - A9A26914

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti9 hjelpekontakt  - 1 vekselkontakt - lavstrøm - ikke for dobbelklemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606482129139

Elnummer

1612581

Leverandørens varenummer

A9A26914

Typebeskrivelse

A9A26914

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0,002 A

Merkespenning:

240 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Dette elektriske Acti9 hjelpeutstyret, er en modulær hjelpekontakt som brukes for fjernindikasjon av posisjonen til den tilhørende enheten. Den er spesielt egnet som signalgiver til innganger på programmerbare logiske styringer (PLS’er). Merkestrømmen (In) er fra 2mA til 100mA med driftsfrekvens på 50Hz til 60Hz ved 24VAC til 250VAC, og fra 2mA til 100mA ved 24VDC til 220VDC. Den har 1 kontakt med type 1 C/O (vekselkontakt) som veksler uansett årsak til at utstyret som er tilordnet endrer status/posisjon. Den er beregnet for installasjoner i små bedrifter, bygninger, kritiske bygninger, helsevesen, industri, datasenter og infrastrukturer. Denne hjelpekontakten er kompatibel med Acti9-serier som iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC, iC40 XA, iCV40 XA, iC60 ERCORC, Acti9 iDT40, iDT40 XA og iDD40. iOF brukes enten som kortnavn på enheten eller kompatibilitetskode. Den har skruklemmer i bunnen. Tverrsnitt og antall ledere per klemme: Tilkoblingen tillater tilkobling med 1 stk ènleder med tverrsnitt fra 1mm² til 4mm², eller 2 stk ènledere med tverrsnitt2,5 mm². Flertrådet kobberleder fra 0,5 mm² til 2,5 mm. Mangetrådet kobberleder med endehylse (2 ledere) opp til 1,5 mm². Tiltrekkingsmomentet på tilkoblingen er 1N.m (nederst) for PZ1 skrutrekkertype. Dette produktet er i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 og EN/IEC 60947-5-4 standarder. Dette produktet er sertifisert med CE- og UKCA-merker.