Schneider Electric - Acti9 hjelpekontakt for C60 - C120 - 1 vekselkontakt - lavstrøm - A9N26914

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti9 hjelpekontakt for C60 - C120 - 1 vekselkontakt - lavstrøm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482129184

Elnummer

1612589

Leverandørens varenummer

A9N26914

Typebeskrivelse

1612589

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0,002 A

Merkespenning:

240 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Dette elektriske Acti9 hjelpeutstyret, er en modulær hjelpekontakt som brukes for fjernindikasjon av posisjonen til den tilhørende enheten. Den er spesielt egnet som signalgiver til innganger på programmerbare logiske styringer (PLS’er). Merkestrømmen (In) er fra 2mA til 100mA med driftsfrekvens på 50Hz til 60Hz ved 24VAC til 250VAC, og fra 2mA til 100mA ved 24VDC til 220VDC. Den har 1 vekselkontakt type 1 C / O. Den er beregnet for installasjoner i små bedrifter, bygninger, kritiske bygninger, helsevesen, industri, datasenter og infrastrukturer. Denne vekselkontakten er kompatibel med Acti9 C120, C60H-DC, SW60-DC og C60PV-DC. OF brukes enten som kortnavn for enheten eller kompatibilitetskode. Den har en skruklemmer nede. Tverrsnitt og antall ledere per klemme: Tilkoblingen tillater tilkobling med 1 stk ènleder med tverrsnitt fra 1mm² til 4mm², eller 2 stk ènledere med tverrsnitt2,5 mm². Flertrådet kobberleder fra 0,5 mm² til 2,5 mm. Mangetrådet kobberleder med endehylse (2 ledere) opp til 1,5 mm². Tiltrekkingsmomentet på tilkoblingen er 1N.m (nederst) for PZ1 skrutrekkertype. Nominell isolasjonsspenning (Ui) er opptil 500V. Den har en nominell impulsmotstandsspenning (Uimp) på 4kV. Antall moduler à 18 mm = 0,5. Dimensjonene er (B) 9 mm x (H) 86 mm x (D) 73 mm. Produktfargen er hvit (RAL 9003). Forurensningsgraden er 3. Tropicaliseringsnivået er behandling 2. I henhold til IEC 60529-standarden er IP-beskyttelsesgraden IP20. Driftstemperaturen er fra -25°C til +70°C. Lagringstemperaturen er fra -40°C til +85°C.Den nominelle isolasjonsspenningen (Ui) er opptil 500V. Den har en nominell impuls som tåler spenning (Uimp) på 4kV. Dimensjonene er (B) 9mm x (H) 86mm x (D) 73mm. Produktfargen er hvit (RAL 9003). Forurensningsgraden er 3. Nivået på tropiskisering er behandling 2. Tilkoblingsmomentet for tiltrekkingsmomentet er 1N.m (bunn) for PZ1 skrutrekkertype. I henhold til IEC 60529-standarden er IP-graden av beskyttelse IP20. Driftstemperaturen er fra -25 °C til +70 °C. Lagringstemperaturen er fra -40 °C til +85 °C. Dette produktet er i samsvar med standardene EN/IEC 60947-5-1 og EN/IEC 60947-5-4. Dette produktet er sertifisert i henhold til CE- og UKCA-standarder.