Schneider Electric - Acti9 iC65 RCBO 2P C 10A 30mA Jordfeilautomat I2=1,45 - A9DC4210

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti9 iC65 RCBO 2P C 10A 30mA Jordfeilautomat I2=1,45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606487695486

Elnummer

1602306

Leverandørens varenummer

A9DC4210

Typebeskrivelse

1602306

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Effekttap:

2,275 W

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Innbyggingsdybde:

49,8 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Acti9 iC65 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse og gir høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. iC65 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter og man kan benytte samme samleskinne, dersom man tilkobler tilførselen fra toppen. Dersom iC65 RCBO monteres på egen rekke, kan tilførselen også tilkobles fra bunnen. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av iC65 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2 pol 230V AC: 10000A.