Schneider Electric - Acti9 iCV60H ARC 2P B 16A 30mA - A9TDE4216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487170112
Elnummer
1614707
Leverandørens varenummer
A9TDE4216
Typebeskrivelse
A9TDE4216
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
30 kA
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
44 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Brannbryter
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


