Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Acti9 iCV60H ARC 2P B 20A 30mA - A9TDE4220

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Acti9 iCV60H ARC 2P B 20A 30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 20 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606487170051

Elnummer

1614708

Leverandørens varenummer

A9TDE4220

Typebeskrivelse

A9TDE4220

Merkestrøm:

20 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

2

Merkespenning:

230 V

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

30 kA

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

44 mm

Tilleggsinnretning fabrikkmontert:

Brannbryter

Styrespenningstype for hjelpekretser:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dette er et Acti9 iCV60 lysbuevern med jordfeilautomat. Den er 2P, 20A B kurve. I2=1,3 Jordfeilbeskyttelsen er klasse A-SI med 30 mA følsomhet. Jordfeilbeskyttelsen er momentan. Bryteevnen er inntil 10000A ved 230VAC iht. EN/IEC 61009-2-1 og 10kA ved 230VAC iht. EN/IEC61947-2. Dette prorduktet beskytter mot kortslutning, overbelastning, elektrisk sjokk ved direkte kontakt og brannfarer. De to unike VISI-TRIP indikatorene reduserer tiden det tar å finne hvilken kurs som er utkoblet og hva som er årsaken til utkoblingen. Den grønne VISI-STRIP indikatoren ved betjeningshåndtaket viser at alle kontaktene er åpne og at det dermed er klart for vedlikehold nedstrøms. Den elektriske holdbarheten er inntil 10000 sykluser og den mekansik inntil 20000 sykluser. Isolasjonsmerkespenningen Ui er 250VAC. Strømbegrensingsklassen er 3, noe som forbedrer kostnadene for nedstrøms vern. Produktet monteres på DIN-skinne. Bredden er 3 moduler à 18 mm. Forurensingsgraden er 2. Fargen er hvit (RAL9003). De fysiske målene er (B) 54mm x (H) 91mm x (D) 73mm. Den er IP20 (iht. IEC/EN 60529 standarden) og blir IP40 når den monteres i en modulær kapsling. Dette produktet er iht. produktstandardene EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-2-1 og EN/IEC 60947-2.