Schneider Electric - Acti9 Modulær dimmer for LED - CCTDD20016

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Dimmer

  • Tidsperiode - 0...0 min

  • Styrespenning 1 - 230...230 V

  • Type styrespenning 1 - AC

  • Merkestrøm - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480769245

Elnummer

1475863

Leverandørens varenummer

CCTDD20016

Typebeskrivelse

CCTDD20016

Funksjon:

Dimmer

Tidsperiode:

0...0 min

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Merkestrøm:

2 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Sentralfunksjon AV:

Ja

Gruppebryter:

nei

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:

0

Antall universaldimmekanaler:

1

Antall dimmerfunksjoner:

1

Impulsfunksjon, kanaler:

0

Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:

0

Ukesprogram:

nei

Astro-program:

nei

Vindsensor:

0...0 m/s

Regnsensor:

nei

Temperatursensor:

0...0 °C

Lysstyrkesensor:

0...0 lx

Skumringssensor:

0...0 lx

Antall kanaler:

1

Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:

0

Styrespenning 2:

0...0 V

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Dimmeeffekt per kanal:

400 W

Merkespenningsområde:

230...230 V

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

18 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

60 mm

Modulær dimmer for DIN skinne 400W, med automatisk deteksjon av lasttype. Kan benyttes for LED, halogen, lysrør, kompaktlysrør, elektronsike trafoer for lavvolt halogen. Fjernbetjenes med trykknapp.