Schneider Electric - Acti9 Smartlink ELEC TCP/IP - A9XELC08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Antall digitale innganger - 14
Antall digitale utganger - 7
Type digital utgang - Andre
Type matespenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480930683
Elnummer
8063046
Leverandørens varenummer
A9XELC08
Typebeskrivelse
8063046
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Antall digitale innganger:
14
Antall digitale utganger:
7
Type digital utgang:
Andre
Type matespenning:
DC
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
2,5 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19,2...28,8 V
Type inngangsspenning:
DC
Utgangsstrøm:
0,1 A
Tillatt spenning ved utgang:
24...24 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
359 mm
Høyde:
23 mm
Dybde:
40 mm
For bedfifter som må være sikre på at elektrisk tilkoblet utstyr fungerer, som f.eks restauranter, bakerier, kiosker, etc., er kontinuerlig overvåking av den elektriske installasjonen viktig. Smartlink EL B integreres sømløst inn i den elektriske fordelingen, og gjør tilgang til informasjon fra installasjonen enkel, via den dedikerte Smartlink ELEC app'en.
Nå kan du enkelt overvåke og styre ditt elektriske anlegg direkte fra din smarttelefon.


