Schneider Electric - Acti9 Smartlink Ethernet TCP/I A9XMEA08 - A9XMEA08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 2
Antall analoge utganger - 0
Antall digitale innganger - 14
Kofigurerbare Analoge innganger - Ja
Kofigurerbare Analogeutganger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480660481
Elnummer
6992219
Leverandørens varenummer
A9XMEA08
Typebeskrivelse
6992219
Antall analoge innganger:
2
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale innganger:
14
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Antall digitale utganger:
7
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Inngangsstrøm (ved signal 1):
2,5 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19,2...28,8 V
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Andre
Utgangsstrøm, digital utgang:
0,1 A
Utgangsspenning, digital utgang:
24...24 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsvern, digitalutganger tilgjengelig:
Ja
Analoginngang, strøm:
Ja
Analoginngang, spenning:
Ja
Analoginngang, motstand (resistor):
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Konfigurerbart analogt inngangssignal:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
359 mm
Høyde:
23 mm
Dybde:
42 mm


