Schneider Electric - Adapter flush for NEMA hull ZB4FBZ014 - ZB4FBZ014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481736185
Elnummer
4337700
Leverandørens varenummer
ZB4FBZ014
Typebeskrivelse
ZB4FBZ014
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Harmony XB4/ZB4 flush trykknapper forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB4FBZ014 er en adapter i metall for montasje av flush trykknapper i et Ø30 mm NEMA hull.
NEMA hull kjennetegnes ved å ha spesielle utskjæringer til NEMA trykknapper.
Harmony flush trykknapper kan kun anvendes i disse hullene i kombinasjon med dette tilbehøret.
Adapteren kan også benyttes i XAP trykknappboks med Ø30 mm montasjehull.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB4FBZ014 er en adapter i metall for montasje av flush trykknapper i et Ø30 mm NEMA hull.
NEMA hull kjennetegnes ved å ha spesielle utskjæringer til NEMA trykknapper.
Harmony flush trykknapper kan kun anvendes i disse hullene i kombinasjon med dette tilbehøret.
Adapteren kan også benyttes i XAP trykknappboks med Ø30 mm montasjehull.


