Schneider Electric - Adapter, Linergy, vertikale stolper for Linergy LGY - NSYSFPAED
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde - 33 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 79,5 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482078925
Elnummer
2491578
Leverandørens varenummer
NSYSFPAED
Typebeskrivelse
NSYSFPAED
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde:
33 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
79,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Adapter, Linergy, vertikale stolper for Linergy LGY


