Schneider Electric - AF1CF34 Telequick Glidemutter - AF1CF34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 3
Gjengetype - Andre
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial CRN
EAN/GTIN
3389110543131
Elnummer
2462510
Leverandørens varenummer
AF1CF34
Typebeskrivelse
AF1CF34
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
3
Gjengetype:
Andre
Med fjær:
nei
Gjengestørrelse i tommer:
#8
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei


