Schneider Electric - AF1CG5 Telequick mutter 5mm - AF1CG5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Egnet for platetykkelse - 1,5 mm
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110543223
Elnummer
2462122
Leverandørens varenummer
AF1CG5
Typebeskrivelse
AF1CG5
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Egnet for platetykkelse:
1,5 mm
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
nei


