Schneider Electric - AF1EA3 Telequick Klipsmutter - AF1EA3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - AF1EA3 Telequick Klipsmutter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Egnet for platetykkelse - 0 mm

  • Med skrue - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial S3D

EAN/GTIN

3389110573596

Elnummer

2462107

Leverandørens varenummer

AF1EA3

Typebeskrivelse

AF1EA3

Materiale:

Stål

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

3

Egnet for platetykkelse:

0 mm

Med skrue:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Med jordingsforbindelse:

nei

Med underlagsskive:

nei

Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.