Schneider Electric - AF1VA416 Telequick skrue - AF1VA416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Lengde til underkant hode - 16 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial CRN
EAN/GTIN
3389110568561
Elnummer
2462113
Leverandørens varenummer
AF1VA416
Typebeskrivelse
AF1VA416
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Lengde til underkant hode:
16 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
5.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
1,5 mm
Gjengelengde:
16 mm
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
1,2 mm
Gjengestigning:
0,7 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
7 mm
Hodehøyde:
2,4 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
Ja
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink


