Schneider Electric - AF1VA512 Telequick skrue - AF1VA512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Lengde til underkant hode - 12 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial CRN
EAN/GTIN
3389110570168
Elnummer
2462114
Leverandørens varenummer
AF1VA512
Typebeskrivelse
AF1VA512
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Lengde til underkant hode:
12 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
5.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
1,8 mm
Gjengelengde:
12 mm
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
1,2 mm
Gjengestigning:
0,8 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
8 mm
Hodehøyde:
2,4 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
Ja
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink


