Schneider Electric - AF1VA612 Telequick skrue - AF1VA612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 12 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110570205
Elnummer
2462116
Leverandørens varenummer
AF1VA612
Typebeskrivelse
AF1VA612
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde til underkant hode:
12 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
2 mm
Gjengelengde:
12 mm
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
1,6 mm
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
10 mm
Hodehøyde:
2,4 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
Ja
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink


