Utgått

Schneider Electric - Agrafe bord de tole et IPN - ENN08167

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Agrafe bord de tole et IPN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Hull

  • For flenstykkelse - 2...12 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3295150081673

Elnummer

1280457

Leverandørens varenummer

ENN08167

Typebeskrivelse

1280457

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Hull

For flenstykkelse:

2...12 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

7

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

0 N

Sheet steel edge V2 murafix SA