Schneider Electric - AI2 UI ISOL SL Mod - 4501063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486876213
Elnummer
4501063
Leverandørens varenummer
4501063
Typebeskrivelse
4501063
Denne analoge inngangsmodulen er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Den har to isolerte strømspenningsinnganger, med en 2-3-4-trådkobling. Inngangene drives av en strømsløyfe. Spenningsinngangene er ±10 V, 0 til 10 V, ±5 V, 0 til 5 V, 1 til 5 V, strøminngangene er ±20 mA, 0 til 20 mA, 4 til 20 mA. Denne alt-i-ett-løsningen kan konvertere digitale styresignaler til standard analoge signaler. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 20 til 60 grader Celsius. IP-beskyttelsesgraden er IP20. Den er 116 mm høy, 15 mm bred, 69 mm dyp og veier 0,048 kg. Den er kompatibel med I/O-moduler og monteringsutstyr. Den selges enkeltvis per pakke. Modulen er installert på en base som monteres på en DIN-skinne. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


