Schneider Electric - AI2 UI ISOL SL Mod+B - 4501066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486877340
Elnummer
4501066
Leverandørens varenummer
4501066
Typebeskrivelse
4501066
Dette analoge inngangssettet er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Dette settet er en forhåndsmontering av en base og en analog inngangsmodul. Den har to isolerte spenningsstrøminnganger av typen ±10 V, 0 til 10 V, ±5 V, 0 til 5 V, 1 til 5 V, ±20 mA, 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, med en 2-3-4-trådkobling. Denne alt-i-ett-løsningen er en omfattende plattform for håndtering av flere analoge signaler, som sikrer effektiv databehandling. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 20 til 60 grader Celsius. Inngangene drives av en strømsløyfe. IP-beskyttelsesgraden er IP20. Den er 116 mm høy, 15 mm bred, 88 mm dyp og veier 0,073 kg. Den er kompatibel med Modicon M262- og Modicon M580-serien av automatiseringskontrollere og monteringsutstyr. Pakken inneholder modulen som allerede er montert på basen. Settet monteres på en DIN-skinne med en mekanisk låseklips. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


