Schneider Electric - AK5JB149 Samleskinne 4P, 992mm - AK5JB149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 160 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 400...690 V
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110588972
Elnummer
2462932
Leverandørens varenummer
AK5JB149
Typebeskrivelse
AK5JB149
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
160 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
400...690 V
Farge:
Grå
Lengde:
992 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
48
RAL-nummer:
7021
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
82 mm
Høyde:
81 mm
Samleskinne 4P, 992mm-48 tap offs-passer til 1200mm skapbredde


