Schneider Electric - Akselforlenger 300-330mm V0-V2 - VZN17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110787252
Elnummer
1475830
Leverandørens varenummer
VZN17
Typebeskrivelse
VZN17
Lengde:
300 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Akselforlenger
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


