Schneider Electric - AKSELFORLENGER VARIO VZ17 FOR BRYTERE 12-40A - VZ17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Tverrsnitt høyde - 6 mm
Tverrsnitt bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110552188
Elnummer
1474738
Leverandørens varenummer
VZ17
Typebeskrivelse
VZ17
Lengde:
300 mm
Tverrsnitt høyde:
6 mm
Tverrsnitt bredde:
6 mm
Termiske releer og motorvernbrytere
Hovedbrytere Vario
Tilbehør for Vario lastbrytere
Aksel for dørbetjening av brytere
Vario
Hovedbrytere Vario
Tilbehør for Vario lastbrytere
Aksel for dørbetjening av brytere
Vario


