Schneider Electric - AKSELFORLENGER VARIO VZ18 FOR BRYTERE 63-175A - VZ18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Tverrsnitt høyde - 8 mm
Tverrsnitt bredde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110552218
Elnummer
1474739
Leverandørens varenummer
VZ18
Typebeskrivelse
VZ18
Lengde:
300 mm
Tverrsnitt høyde:
8 mm
Tverrsnitt bredde:
8 mm
Termiske releer og motorvernbrytere
Hovedbrytere Vario
Tilbehør for Vario lastbrytere
Aksel for dørbetjening av brytere
Vario
Hovedbrytere Vario
Tilbehør for Vario lastbrytere
Aksel for dørbetjening av brytere
Vario


