Schneider Electric - Alarmkontakt nr.2, SDE2- lavnivå- for Masterpact MTZ2/MTZ3/NW - reservedel - LV847916SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481187239
Elnummer
4336457
Leverandørens varenummer
LV847916SP
Typebeskrivelse
4336457
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


