Schneider Electric - Alarmkontakt SDX for NSXm Micrologic 4.1Vigi, feilsignal ved Jordfeil - LV426900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481166692
Elnummer
4301836
Leverandørens varenummer
LV426900
Typebeskrivelse
4301836
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
2
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
LED ikke utskiftbar


