Schneider Electric - AM1EC200 Profilskinne 40mm - AM1EC200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 1600 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110542141
Elnummer
2462183
Leverandørens varenummer
AM1EC200
Typebeskrivelse
AM1EC200
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
1600 mm
Høyde:
0 mm
Borehull, senteravstand:
50 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.


