Schneider Electric - AM1PA9070 Telequick montasjeplate - AM1PA9070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 960 mm
Bredde - 734 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110571943
Elnummer
2462054
Leverandørens varenummer
AM1PA9070
Typebeskrivelse
AM1PA9070
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
960 mm
Bredde:
734 mm
Stansing:
Ja
Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.


