Schneider Electric - Analog I/O mod, PM82xx - METSEPM89M0024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 4
Antall analoge utganger - 2
Inngang, strøm - Ja
Inngang, spenning - Ja
Inngang, motstand (resistor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480702006
Elnummer
8062326
Leverandørens varenummer
METSEPM89M0024
Typebeskrivelse
8062326
Antall analoge innganger:
4
Antall analoge utganger:
2
Inngang, strøm:
Ja
Inngang, spenning:
Ja
Inngang, motstand (resistor):
nei
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
Ja
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
nei
Utgang, strøm:
Ja
Utgang, spenning:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
28 mm
Høyde:
112 mm
Dybde:
90 mm


