Schneider Electric - AP7585 - AP7585

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - AP7585

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 8,5 m

  • Antall jordede stikkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304224181

Elnummer

6605373

Leverandørens varenummer

AP7585

Typebeskrivelse

6605373

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

8,5 m

Antall jordede stikkontakter:

4

Antall C13 stikkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

4

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

2

Bredde:

437 mm

Høyde:

89 mm

Dybde:

89 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Rack PDU Extender, Basic, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19