Schneider Electric - AP7769 - AP7769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbøyle
Materiale - Metall
Bredde - 429 mm
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304255871
Elnummer
6605369
Leverandørens varenummer
AP7769
Typebeskrivelse
6605369
Modell / utførelse:
Kabelbøyle
Materiale:
Metall
Bredde:
429 mm
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
Cord Retention Bracket for Rack ATS


