Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - AP8881 - AP8881

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - AP8881

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 1,8 m

  • Antall jordede stikkontakter - 36

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304277071

Elnummer

6605389

Leverandørens varenummer

AP8881

Typebeskrivelse

6605389

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Loddrett

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

1,8 m

Antall jordede stikkontakter:

36

Antall C13 stikkontakter:

36

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

6

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

56 mm

Høyde:

1791 mm

Dybde:

44 mm

Matespenning:

400 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

Ja

Med display:

Ja

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19