Schneider Electric - AP9810 - AP9810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 45,2 mm
Høyde - 22 mm
Dybde - 44,6 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304274032
Elnummer
6605400
Leverandørens varenummer
AP9810
Typebeskrivelse
6605400
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
45,2 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
44,6 mm
APC I/O tilbehør