Schneider Electric - APC Back-UPS Pro, 1200VA/720W, Tower, 230V, 8x IEC C13 ut, Sine Wave, AVR, USB Type A + C ports
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1200 VA
Overgangstid maks belastning - 4 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304346890
Elnummer
6630714
Leverandørens varenummer
BR1200SI
Typebeskrivelse
6630714
Primærspenningsområde
230...230 V
Antall primærfaser
1
Sekundærspenningsområde
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt
1200 VA
Overgangstid maks belastning
4 min
Primærfrekvens
50...60 Hz
Sekundærfrekvens
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt
720 W
USB-grensesnitt
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232
Nei
Antall sekundærfaser
1
SNMP
Nei
Spenningstype
AC
Høyde
260 mm
Bredde
100 mm
Dybde
368 mm
Vekt
11,7 kg
Egnet for nettverksadministrering
Nei
USV-teknologi
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype
Gulvapparat
Modular
Nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last)
0 %
Utgangseffektfaktor
0,6
Totaleffektivitet
0 %
Effektivitet I Eko-modus
0 %
Potensialfri brytekontakt
Nei
Automatisk shut down
Nei
Inngangstilkobling
Andre
Antall utganger C13
8
Antall utganger C19
0
Antall utganger SCHUKO
0
Antall faste utganger
0
Antall utganger fransk standard (Type E, CEE 7/5)
0
APC Back-UPS Pro er en allsidig og konkurransedyktig UPS med høy kvalitet, utviklet for å håndtere alt fra hjemme elektronikk til mindre kontorer eller forretninger. Kommer med USB type A + C