Schneider Electric - APC/Easy bypasspanel - 100A, 230V/400V, 4U, in: 1P+N+J/3P+N+J, ut: 1P+N+J/splitt 1P+1P+J kun 1-P ut - SBP16KP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 178 mm
Dybde - 660 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304212645
Elnummer
6604794
Leverandørens varenummer
SBP16KP
Typebeskrivelse
6604794
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
178 mm
Dybde:
660 mm
Bypasspanel for ekstern omkobling under vedlikehold, for full isolering av UPSen under serviceoperasjon. Dette rackmonterte 4U bypasspanelet leveres med fast tilkobling, (1P+N+J) eller (3P+N+J) inngang. Utgang er for fast tilkobling (1P+N+J) eller splitt (1P+1P+J), kun 1-fase på uttak.