Schneider Electric - APC/Easy bypasspanel - 100A, 230V, Rack 4U, for 10kVA, in: 1P+N+J, ut:8x C13 2x C19 - SBP10KRMI4U

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - APC/Easy bypasspanel - 100A, 230V, Rack 4U, for 10kVA, in: 1P+N+J, ut:8x C13 2x C19

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Bredde - 432 mm

  • Høyde - 178 mm

  • Dybde - 673 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304212638

Elnummer

6605362

Leverandørens varenummer

SBP10KRMI4U

Typebeskrivelse

6605362

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Bredde:

432 mm

Høyde:

178 mm

Dybde:

673 mm

Bypasspanel for ekstern omkobling under vedlikehold, for full isolering av UPSen under serviceoperasjon. Dette rackmonterte 4U bypasspanelet leveres med fast tilkobling (1P+N+J) eller (3P+N+J) inngang, (2) C19-uttak og (8) C13-uttak. Kun 1-fase på uttak.