Schneider Electric - APC/Easy bypasspanel - 10A, 230V, Rack 2U, for 1-1,5kVA, in: 1x C14, ut: 6x C13 - SBP1500RMI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 89 mm
Dybde - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304263593
Elnummer
6604793
Leverandørens varenummer
SBP1500RMI
Typebeskrivelse
6604793
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
76 mm
1-fase bypasspanel for ekstern omkobling under vedlikehold, for full isolering av UPSen under serviceoperasjon. Dette rackmonterte 2U bypasspanelet leveres med (1) C14 inngang og (6) C13-uttak.