Schneider Electric - APC Easy UPS BVX, 900VA, Tower, 230V, 4x IEC C13 utganger, AVR - BVX900LI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 900 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304404491
Elnummer
6630704
Leverandørens varenummer
BVX900LI
Typebeskrivelse
6630704
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
900 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
480 W
USB-grensesnitt:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
160 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
355 mm
Vekt:
6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,53
Totaleffektivitet:
95 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0
Antall utganger fransk standard (Type E, CEE 7/5):
0