Schneider Electric - APC Easy UPS SRV 1000 VA 230 V - 6605035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304436850
Elnummer
6605035
Leverandørens varenummer
6605035
Typebeskrivelse
6605035
Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 1000 VA dobbeltkonverterende online tårn-UPS-enheten leverer ren sinusbølgeeffekt for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C14-inngang og 3x IEC 320 C13-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) som muliggjør nettverksbasert UPS-overvåking og -administrasjon. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen gir strøm til belastningen uten avbrudd, selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. SRV UPS er kompatibel med erstatningsbatterikassett APCRBCV203. Easy UPS og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.