Schneider Electric - APC Easy UPS SRV 10000VA 230V - 6655022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304343400
Elnummer
6655022
Leverandørens varenummer
6655022
Typebeskrivelse
SRVPM10KIL
Denne APC enfase Easy UPS er designet for IT-profesjonelle eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuitet i virksomheten. Denne 10kVA doble-konvertering online tårn-UPS-en gir ren sinusbølge-strøm og utvidet driftstid for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV-en leveres med fastkablet 3-leder (1P+N+E) inngang og 1x fastkablet 3-leder (1P+N+E) utgang. Online UPS-en har en smartkortplass for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert UPS-overvåking og -administrasjon. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller tredjeparts sentraliserte administrasjonsplattformer. Den innebygde automatiske og manuelle bypassen gir sømløs strøm til lasten selv i tilfelle en intern oppdaget feil eller feil i UPS-en. Easy UPS har 2-års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.