Schneider Electric - APC Easy UPS SRV 2000 VA 230 V - 6605037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304436867
Elnummer
6605037
Leverandørens varenummer
6605037
Typebeskrivelse
6605037
Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 2000 VA dobbeltkonverterende online tårn-UPS-en leverer ren sinusbølgeeffekt for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C14-inngang og 4x IEC 320 C13-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) som muliggjør nettverksbasert UPS-overvåking og -administrasjon. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen sikrer kontinuerlig strømforsyning til belastningen, selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. SRV UPS er kompatibel med erstatningsbatterikassetten APCRBCV204. Easy UPS og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.