Schneider Electric - APC Easy UPS SRV 3000 VA 230 V - 6605039

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - APC Easy UPS SRV 3000 VA 230 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304436874

Elnummer

6605039

Leverandørens varenummer

6605039

Typebeskrivelse

6605039

Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 3 kVA dobbeltkonverterende online tårn-UPS-en leverer ren sinusbølgeeffekt for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C20-inngang og 6x IEC 320 C13-, 1x IEC 320 C19-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen sikrer kontinuerlig strømforsyning til belastningen selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. SRV UPS er kompatibel med erstatningsbatterikassetten APCRBCV205. UPS-en og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.