Schneider Electric - APC Easy UPS SRV 6000VA 230V - 6655018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304338017
Elnummer
6655018
Leverandørens varenummer
6655018
Typebeskrivelse
SRV6KI
Denne APC Easy UPS SRV-batteripakken, koblet til en kompatibel SRV On-Line UPS, gir utvidet driftstid under langvarige strømbrudd. Denne 6kVA doble-konvertering online tårn-UPS-en gir ren sinusbølge-strøm for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV-en leveres med fastkablet 3-leder (1P+N+E) inngang og fastkablet 3-leder (1P+N+E) utgang. Online UPS-en har en smartkortplass for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) som muliggjør nettverksbasert UPS-overvåking og -administrasjon. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller tredjeparts sentraliserte administrasjonsplattformer. Den innebygde automatiske og manuelle bypassen gir sømløs strøm til lasten selv i tilfelle en intern oppdaget feil eller feil i UPS-en. Easy UPS-en og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.